xEnergy - DS-6050-CS Reservedør 600x500 - 140515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 497,5 mm
Høyde - 598 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081372980
Elnummer
2466369
Leverandørens varenummer
140515
Typebeskrivelse
2466369
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
497,5 mm
Høyde:
598 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
1,2 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


