xEnergy - EP HxBxD=2000x1100x500mm, IP55 - 158093
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 2000 mm
Dybde - 400 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081546824
Elnummer
2455806
Leverandørens varenummer
158093
Typebeskrivelse
XVTL-MP/BX-6/4/20-EP
Bredde:
600 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
400 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Frittsående:
nei
Gulvstående veggmodell:
Ja
Veggmontering:
nei
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
Ja
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
Ja
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
458 W
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
5000 N
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
1000 N
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
4000 N


