xEnergy - EP HxBxD=2000x1100x600mm, IP55 - 158091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 425 mm
Høyde - 2000 mm
Dybde - 800 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081546800
Elnummer
2455804
Leverandørens varenummer
158091
Typebeskrivelse
2455804
Bredde:
425 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
800 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Frittsående:
nei
Gulvstående veggmodell:
Ja
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
Ja
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
Ja
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
465,517 W
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
5000 N
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
1000 N
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
4000 N