xEnergy - EPTV1800A-XVTL System monteringslist Vertikal - 143797
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 25 mm
Materiale - Stål
Bredde - 16 mm
Høyde - 1865 mm
Slissebredde - 9,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081403516
Elnummer
2465902
Leverandørens varenummer
143797
Typebeskrivelse
2465902
Lengde:
25 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
16 mm
Høyde:
1865 mm
Slissebredde:
9,5 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Hulldiameter:
3,6 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Overflate moment av treghet ly:
0 cm⁴ cm4
Overflate moment av treghet lz:
0 cm⁴ cm4
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
0
Vekt:
1,519 kg


