xEnergy - ES-BBS-3/PR Endetild. F. 3-pol. T-profil - 107164

KopierKopier
xEnergy - ES-BBS-3/PR Endetild. F. 3-pol. T-profil

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avskjerming, endestykke

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 4 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081069279

Elnummer

2465006

Leverandørens varenummer

107164

Typebeskrivelse

2465006

Type tilbehør/reservedel:

Avskjerming, endestykke

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

SASY 60i - Samleskinnesystem 630A
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA