xEnergy - F3A-XP-M20/16 Flens metall F3A - 187863
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Andre
Bredde - 230 mm
Høyde - 20 mm
Antall kontaktåpninger - 22
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081855483
Elnummer
2456440
Leverandørens varenummer
187863
Typebeskrivelse
F3A-XP-M20/16
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Andre
Bredde:
230 mm
Høyde:
20 mm
Antall kontaktåpninger:
22
Tykkelse:
140 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
16...20
Flens metall F3A 12xM20 / 10xM16