xEnergy - FAH1 FRONTPLATEHOLDER LAV 40mm - 70008185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelbøyle
Materiale - Plast
Bredde - 50 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015153024113
Elnummer
2464674
Leverandørens varenummer
70008185
Typebeskrivelse
2464674
Modell / utførelse:
Kabelbøyle
Materiale:
Plast
Bredde:
50 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
nei
PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.


