xEnergy - Flens UFK2 gummi xEnergy - 150662
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Andre
Bredde - 238 mm
Høyde - 23 mm
Antall kontaktåpninger - 43
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081474509
Elnummer
2455356
Leverandørens varenummer
150662
Typebeskrivelse
UFK2
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Andre
Bredde:
238 mm
Høyde:
23 mm
Antall kontaktåpninger:
43
Tykkelse:
30 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
16...40
Isolerende gummi flens type UFK2. 4xM16, 32xM20, 4xM25, 3xM40