xEnergy - Flens UFK4 gummi xEnergy - 150664
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Andre
Bredde - 140 mm
Høyde - 28 mm
Antall kontaktåpninger - 19
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081474523
Elnummer
2455358
Leverandørens varenummer
150664
Typebeskrivelse
UFK4
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Andre
Bredde:
140 mm
Høyde:
28 mm
Antall kontaktåpninger:
19
Tykkelse:
234 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
16...63
Isolerende gummi flens type UFK4. 6xM16, 1xM20, 4xM25, 5xM32, 3xM50/63


