xEnergy - Flens ventilert stål xEnergy - 149194

KopierKopier
xEnergy - Flens ventilert stål xEnergy

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Type - Andre

  • Bredde - 150 mm

  • Høyde - 100 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081455324

Elnummer

2455343

Leverandørens varenummer

149194

Typebeskrivelse

F3A-V

Modell / utførelse:

Andre

Type:

Andre

Bredde:

150 mm

Høyde:

100 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

240 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Uten

Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:

0...0

Flens Stål ventilert type F3A