xEnergy - Flensovergang F3A -> UFK xEnergy - 150642

KopierKopier
xEnergy - Flensovergang F3A -> UFK xEnergy

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Type - Andre

  • Bredde - 140 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081469543

Elnummer

2455354

Leverandørens varenummer

150642

Typebeskrivelse

UFK-AFP-F3A

Modell / utførelse:

Andre

Type:

Andre

Bredde:

140 mm

Høyde:

15 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

230 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Uten

Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:

0...0

Monterings ramme for å montere UFK flenser på F3A utskjæring