xEnergy - Forkortet DIN Skinne B600mm - 151166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 444 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081479719
Elnummer
2455360
Leverandørens varenummer
151166
Typebeskrivelse
BPZ-TSK-600/40
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
444 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
15 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


