xEnergy - Fr.Pl. Tett H175 B600 - 151258
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 174 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 175 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081480487
Elnummer
2455379
Leverandørens varenummer
151258
Typebeskrivelse
BPZ-FP-600/175-BL
Bredde:
520 mm
Høyde:
174 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
175 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer