xEnergy - Fr.plate HxB=300x1000, hvit - 134206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 925 mm
Høyde - 305 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081310760
Elnummer
2455127
Leverandørens varenummer
134206
Typebeskrivelse
2455127
Bredde:
925 mm
Høyde:
305 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate med plastinnsats, for HxB=300x1000mm, hvit


