xEnergy - Fr.plate IZMX40_F H600 B800 - 174584
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 600 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081710393
Elnummer
2455470
Leverandørens varenummer
174584
Typebeskrivelse
XMPIX40F-C-H600W800
Bredde:
720 mm
Høyde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate IZMX40_F, høyde 600mm, bredde 800 mm


