xEnergy - Fr.plate NZM1 H HxB=200x600 - 174408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 199 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081708703
Elnummer
2455769
Leverandørens varenummer
174408
Typebeskrivelse
BPZ-FP/S-NZM1-600-MH
Bredde:
520 mm
Høyde:
199 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate NZM1 symmetrisk, horisontal HxB=200x600mm


