xEnergy - Fr.plate NZM2 V HxB=400x600 - 174394
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 399 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081708567
Elnummer
2455755
Leverandørens varenummer
174394
Typebeskrivelse
BPZ-FP/S-NZM2-XFI-600-MV
Bredde:
520 mm
Høyde:
399 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
400 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate NZM2 + XFI symmetrisk, vertikal HxB=400x600mm


