xEnergy - Frontplate modu B400xH150 hvit - BPZ-FP-S-400/150-45 W - 193976
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9010238043152
Elnummer
2414076
Leverandørens varenummer
193976
Typebeskrivelse
2414076
Bredde:
325 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
150 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate med skruer, 45mm utsparing for modulært utstyr, hvit


