xEnergy - Frontplate modulær skru xE - BPZ-FP-S-400/150-45 - 193946
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9010238042858
Elnummer
2414046
Leverandørens varenummer
193946
Typebeskrivelse
BPZ-FP-S-400/150-45
Bredde:
325 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
150 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate modulær skru, H150 B400 mm, 45 mm utsparring for modulære produkter, skrufeste, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse, xEnergy


