xEnergy - Frontplate NZM2X Vertikal xEnergy H300 B1000 - 173610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 925 mm
Høyde - 305 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081700172
Elnummer
2455576
Leverandørens varenummer
173610
Typebeskrivelse
BPZ-FP-NZM2X-4/4-1000-MV
Bredde:
925 mm
Høyde:
305 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate fleksibel montering NZM2, vertikal HxB=300x1000mm


