xEnergy - Frontplate NZM2X Vertikal xEnergy H300 B400 - 173607

KopierKopier
xEnergy - Frontplate NZM2X Vertikal xEnergy H300 B400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 325 mm

  • Høyde - 305 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081700141

Elnummer

2455573

Leverandørens varenummer

173607

Typebeskrivelse

BPZ-FP-NZM2X-2/0-400-MV

Bredde:

325 mm

Høyde:

305 mm

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

300 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate fleksibel montering NZM2, vertikal HxB=300x400mm