xEnergy - Frontplate NZM2X Vertikal xEnergy H300 B800 - 173609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 725 mm
Høyde - 305 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081700165
Elnummer
2455575
Leverandørens varenummer
173609
Typebeskrivelse
BPZ-FP-NZM2X-4/4-800-MV
Bredde:
725 mm
Høyde:
305 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate fleksibel montering NZM2, vertikal HxB=300x800mm