xEnergy - Frontplate NZM3X Vertikal xEnergy H500 B600 - 173612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 525 mm
Høyde - 505 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081700196
Elnummer
2455578
Leverandørens varenummer
173612
Typebeskrivelse
BPZ-FP-NZM3X-2/2-600-MV
Bredde:
525 mm
Høyde:
505 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate fleksibel montering NZM3, vertikal HxB=500x600mm


