xEnergy - Frontplate NZM4 Vertikal xEnergy Light H800 B600 - 173604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 525 mm
Høyde - 805 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081700110
Elnummer
2455570
Leverandørens varenummer
173604
Typebeskrivelse
BPZ-FP-NZM4-600-MV-XVTL
Bredde:
525 mm
Høyde:
805 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
800 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate enkelt montering NZM4 for XVTL, vertikal HxB=800x600mm