xEnergy - Frontplate tett B1000H200 hvit - BPZ-FP-S-1000/200-BL W - 193969
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 925 mm
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9010238043084
Elnummer
2414069
Leverandørens varenummer
193969
Typebeskrivelse
2414069
Bredde:
925 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate blind med skruer, hvit


