xEnergy - Frontplate tett B400xH200 hvit - BPZ-FP-S-400/200-BL W - 193954
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9010238042933
Elnummer
2414054
Leverandørens varenummer
193954
Typebeskrivelse
2414054
Bredde:
325 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate blind med skruer, hvit


