xEnergy - Frontplate tett B400xH300 hvit - BPZ-FP-S-400/300-BL W - 193955
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9010238042940
Elnummer
2414055
Leverandørens varenummer
193955
Typebeskrivelse
2414055
Bredde:
325 mm
Høyde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate blind med skruer, hvit


