xEnergy - Frontplate tett B600xH50 hvit - BPZ-FP-S-600/050-BL W - 193956
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 525 mm
Høyde - 50 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9010238042957
Elnummer
2414056
Leverandørens varenummer
193956
Typebeskrivelse
2414056
Bredde:
525 mm
Høyde:
50 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate blind med skruer, hvit


