xEnergy - Frontplate tett B800xH300 hvit - BPZ-FP-S-800/300-BL W - 193965
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 725 mm
Høyde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9010238043046
Elnummer
2414065
Leverandørens varenummer
193965
Typebeskrivelse
2414065
Bredde:
725 mm
Høyde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate blind med skruer, hvit


