xEnergy - Frontplate tett hvit xEnergy H250 B400 - 108399
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 149 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 250 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081080335
Elnummer
2459453
Leverandørens varenummer
108399
Typebeskrivelse
BPZ-FP-400/250-BL-W
Bredde:
320 mm
Høyde:
149 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
250 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate HxB=250x400mm, blind, hvit