xEnergy - Frontplate tett skru xE - BPZ-FP-S-1000/050-BL - 193936

KopierKopier
xEnergy - Frontplate tett skru xE - BPZ-FP-S-1000/050-BL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 925 mm

  • Høyde - 50 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

9010238042759

Elnummer

2414036

Leverandørens varenummer

193936

Typebeskrivelse

BPZ-FP-S-1000/050-BL

Bredde:

925 mm

Høyde:

50 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

50 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate tett skru, H50 B1000 mm, tett, skrufeste, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse, xEnergy