xEnergy - Frontplate tett skru xE - BPZ-FP-S-1000/100-BL - 193937
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 925 mm
Høyde - 100 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9010238042766
Elnummer
2414037
Leverandørens varenummer
193937
Typebeskrivelse
BPZ-FP-S-1000/100-BL
Bredde:
925 mm
Høyde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate tett skru, H100 B1000 mm, tett, skrufeste, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse, xEnergy


