xEnergy - Frontplate tett skru xE - BPZ-FP-S-400/100-BL - 193922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 100 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9010238042612
Elnummer
2414022
Leverandørens varenummer
193922
Typebeskrivelse
BPZ-FP-S-400/100-BL
Bredde:
325 mm
Høyde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate tett skru, H100 B400 mm, tett, skrufeste, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse, xEnergy