xEnergy - Frontplate tett skru xE - BPZ-FP-S-600/200-BL - 193929

KopierKopier
xEnergy - Frontplate tett skru xE - BPZ-FP-S-600/200-BL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 525 mm

  • Høyde - 200 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

9010238042681

Elnummer

2414029

Leverandørens varenummer

193929

Typebeskrivelse

BPZ-FP-S-600/200-BL

Bredde:

525 mm

Høyde:

200 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

200 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate tett skru, H200 B600 mm, tett, skrufeste, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse, xEnergy