xEnergy - Frontplate tett skru xE - BPZ-FP-S-800/050-BL - 193931

KopierKopier
xEnergy - Frontplate tett skru xE - BPZ-FP-S-800/050-BL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 725 mm

  • Høyde - 50 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

9010238042704

Elnummer

2414031

Leverandørens varenummer

193931

Typebeskrivelse

BPZ-FP-S-800/050-BL

Bredde:

725 mm

Høyde:

50 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

50 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate tett skru, H50 B800 mm, tett, skrufeste, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse, xEnergy