xEnergy - Frontplate tett skru xE - BPZ-FP-S-800/100-BL - 193932
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 725 mm
Høyde - 100 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9010238042711
Elnummer
2414032
Leverandørens varenummer
193932
Typebeskrivelse
BPZ-FP-S-800/100-BL
Bredde:
725 mm
Høyde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate tett skru, H100 B800 mm, tett, skrufeste, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse, xEnergy


