xEnergy - Frontplate tett xEnergy H250 B800 - 108393
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 725 mm
Høyde - 149 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 250 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081080274
Elnummer
2459447
Leverandørens varenummer
108393
Typebeskrivelse
BPZ-FP-800/250-BL
Bredde:
725 mm
Høyde:
149 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
250 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer