Utgått

xEnergy - FRONTPLATEHOLDER LAV 84mm - 70008187

KopierKopier
xEnergy - FRONTPLATEHOLDER LAV 84mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015153007321

Elnummer

2464676

Leverandørens varenummer

70008187

Typebeskrivelse

2464676

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett

PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.