xEnergy - GLP2-1 fl. 12xM16, 5xM20 for S og SF - 70008335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 220 mm
Høyde - 115 mm
Antall kontaktåpninger - 17
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015153083752
Elnummer
2464898
Leverandørens varenummer
70008335
Typebeskrivelse
2464898
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
220 mm
Høyde:
115 mm
Antall kontaktåpninger:
17
Tykkelse:
5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
16,5...20,5
PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.


