xEnergy - Kabelk./sep.ramme HxB=1950x200 - 174355

KopierKopier
xEnergy - Kabelk./sep.ramme HxB=1950x200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 200 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1950 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 194,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081708178

Elnummer

2455717

Leverandørens varenummer

174355

Typebeskrivelse

BPZ-ICD-200/20

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1950 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

194,2 mm

Høyde:

1949 mm

Dybde:

68 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Intern kabelkanal / separasjon ramme HxB=1950x200mm