xEnergy - KK60 Klem brakett for kabelkanal - 83720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 60 mm
För kabelkanalhøyde - 60 mm
Justerbar til kanalbredde - Ja
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015080837206
Elnummer
2466408
Leverandørens varenummer
83720
Typebeskrivelse
KK60
För kabelkanalbredde:
60 mm
För kabelkanalhøyde:
60 mm
Justerbar til kanalbredde:
Ja
Halogenfri:
Ja
Kabelkanal brakett. Kan benyttes på KL60/60. Feste intervaller mindre en 300mm mellom festene