Utgått

xEnergy - KL25/35 Kabelkanal inkl. lokk - 12531

KopierKopier
xEnergy - KL25/35 Kabelkanal inkl. lokk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Høyde - 35 mm

  • Bredde - 25 mm

  • Lengde - 1500 mm

  • Type sidevegg - Splittet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015080125310

Elnummer

2466400

Leverandørens varenummer

12531

Typebeskrivelse

KL25/35

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Høyde:

35 mm

Bredde:

25 mm

Lengde:

1500 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Diameter:

0 mm

Slisseavstand:

0 mm

Slissebredde:

0 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

60 mm²

Med overdel:

Ja

RAL-nummer:

7030

Kabelkanel inkludert lokk for bruk i apparatskap, etc.