xEnergy - KS-2 Klemme støtte med klemme skinn - 275436
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082754365
Elnummer
2455999
Leverandørens varenummer
275436
Typebeskrivelse
KS-2
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
40 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Klemme støtte med klemme skinne


