xEnergy - KS-5 Klemme støtte med klemme skinn - 275439

KopierKopier
xEnergy - KS-5 Klemme støtte med klemme skinn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082754396

Elnummer

2456001

Leverandørens varenummer

275439

Typebeskrivelse

KS-5

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

120 mm

Dybde:

20 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Andre

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Klemme støtte med klemme skinne