xEnergy - KS-6 Klemme støtte med klemme skinn - 275440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 50 mm
Høyde - 20 mm
Maks belastning - 0 kg
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082754402
Elnummer
2456002
Leverandørens varenummer
275440
Typebeskrivelse
KS-6
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
50 mm
Høyde:
20 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
230 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Klemme støtte med klemme skinne