Utgått

xEnergy - Målerfelt 1 måler xEnergy Basic H400 B400 - 108383

KopierKopier
xEnergy - Målerfelt 1 måler xEnergy Basic H400 B400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 320 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081080175

Elnummer

2459439

Leverandørens varenummer

108383

Typebeskrivelse

BPZ-MT-400/400-1

Modell / utførelse:

Festesett

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

400 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

320 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

165 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Måler bunn HxB=400x400mm