xEnergy - Målerfelt 4 målere xEnergy H400 B1000 - 108386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 920 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081080205
Elnummer
2459442
Leverandørens varenummer
108386
Typebeskrivelse
BPZ-MT-1000/400-4
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
920 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
165 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


