xEnergy - Montasjeplate. HxB=1150x1000mm - 153028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1080 mm
Bredde - 888 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081497683
Elnummer
2455446
Leverandørens varenummer
153028
Typebeskrivelse
BPZ-MPL1150-1000
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1080 mm
Bredde:
888 mm
Stansing:
nei
Universal Mont.pl. for HxB=1150x1000mm