xEnergy - Montasjeplate. HxB=650x1000mm - 153024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 580 mm
Bredde - 888 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081497645
Elnummer
2455442
Leverandørens varenummer
153024
Typebeskrivelse
BPZ-MPL650-1000
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
580 mm
Bredde:
888 mm
Stansing:
nei
Universal Mont.pl. HxB=650x1000mm


