xEnergy - Montasjeplate NZM3X Vertikal xEnergy B1000 - 173623

KopierKopier
xEnergy - Montasjeplate NZM3X Vertikal xEnergy B1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 290 mm

  • Bredde - 900 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081700301

Elnummer

2455589

Leverandørens varenummer

173623

Typebeskrivelse

BPZ-MPL-NZM3X-1000-MV

Høyde:

290 mm

Bredde:

900 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Stansing:

Ja

Montasjeplate for fleksibel montering NZM3 vertikal B=1000mm